デジタルマルチメータ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12518278 品番CDM-45(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

薄型で手のひらサイズな上に必要な機能だけに集約したデジタルマルチメータ
テストリードの交換ができる脱着式
携帯に便利な収納ケース付き
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載

用途
工業現場での電圧等のチェック
電気工作での電圧等のチェック
学校での技術実習等のチェック
付属品取扱説明書、収納ケース、テストリード、CR2032コイン電池 × 1個 質量(g)約97(電池、テストリード、収納ケース含む)、本体のみ:約40(電池含む)、収納ケース:約35 電源CR2032コイン電池×1個 適合規格IEC61010-1準拠、CAT U 600V、CAT V 300V 測定方式平均値方式 交流電圧(V)2/20/200/600 4レンジ 抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2M/20M 6レンジ 直流電圧(V)2/20/200/600 4レンジ 表示1999カウント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体のみ:約50×100×12、収納ケース:約81×114×15.5 機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー、LED) 使用温湿度範囲0 〜 +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※付属の電池は試供品です。
※市販の通常の電池よりも電池寿命が短い事があります。
※ブザーを多用されますと電池寿命が短くなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする