カスタム
カスタムの 電気測定
カスタムの テスタ(マルチメータ)
カスタムの デジタルテスタ
デジタルマルチメータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12518287
品番
CDM-45
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
薄型で手のひらサイズな上に必要な機能だけに集約したデジタルマルチメータ
テストリードの交換ができる脱着式
携帯に便利な収納ケース付き
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載
用途
工業現場での電圧等のチェック
電気工作での電圧等のチェック
学校での技術実習等のチェック
付属品
取扱説明書、収納ケース、テストリード、CR2032コイン電池 × 1個
質量(g)
約97(電池、テストリード、収納ケース含む)、本体のみ:約40(電池含む)、収納ケース:約35
電源
CR2032コイン電池×1個
適合規格
IEC61010-1準拠、CAT U 600V、CAT V 300V
測定方式
平均値方式
交流電圧(V)
2/20/200/600 4レンジ
抵抗(Ω)
200/2k/20k/200k/2M/20M 6レンジ
直流電圧(V)
2/20/200/600 4レンジ
表示
1999カウント
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体のみ:約50×100×12、収納ケース:約81×114×15.5
機能
ダイオードチェック、導通チェック(ブザー、LED)
使用温湿度範囲
0 〜 +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※付属の電池は試供品です。
※市販の通常の電池よりも電池寿命が短い事があります。
※ブザーを多用されますと電池寿命が短くなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。