MYST
MYSTの オイル・ケミカル・補修
MYSTの オイル・燃料機器
MYSTの オイル関連機器
紙ジョウゴ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
12518321
品番
6210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
折りたたみ式でコンパクトに収納できる
使い捨てタイプなので片付けが簡単
用途
各種オイルの補給に
材質
紙
幅(mm)
約119×119
寸法(mm)
注ぎ口:約12×13
全長(mm)
158
危険物の類別
非危険物
注意
※ガソリンなどの危険物・熱湯には使用しないでください
※エンジンオイルを交換する場合は、エンジンが冷えた状態で作業してください