MYST
MYSTの オイル・ケミカル・補修
MYSTの オイル・燃料機器
MYSTの オイル関連機器
オイルジョウゴ(伸縮脱着式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12518330
品番
6211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
伸縮自在で作業に便利なノズル付き
伸び縮み自在で奥まった所の作業に便利
ノズルを分離して小さな容器に移せる
分離式なのでお手入れが簡単
用途
各種オイルの補給に
セット内容
ジョウゴ/ノズル
材質
(ジョウゴ)PP
伸縮範囲(mm)
ノズル:140-270
材質(ノズル)
PE
危険物の類別
非危険物
注意
※ガソリンなどの危険物・熱湯には使用しないでください
※エンジンオイルを交換する場合は、エンジンが冷えた状態で作業してください