オイルノズル(ショート)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12518339 品番6212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

オイル缶の注ぎ口に簡単取り付け
エア抜きパイプでスムーズに流れる
3L・4L・18L・20L缶に対応

用途各種オイルの補給に 材質(エア抜きパイプ・キャップ)PE 全長(mm)約142 内径(Φmm)キャップ:約40 材質(ノズル)LDPE 危険物の類別非危険物 材質(リング)ステンレス
注意
※ガソリンなどの危険物・熱湯には使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする