MYST
MYSTの オイル・ケミカル・補修
MYSTの オイル・燃料機器
MYSTの オイル関連機器
オイルノズル(ロング)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12518348
品番
6213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
オイル缶の注ぎ口に簡単取り付け
エア抜きパイプでスムーズに流れる
3L・4L・18L・20L缶に対応
用途
各種オイルの補給に
材質
(エア抜きパイプ・キャップ)PE
全長(mm)
約290
内径(Φmm)
キャップ:約40
材質(ノズル)
LDPE
危険物の類別
非危険物
材質(リング)
ステンレス
注意
※ガソリンなどの危険物・熱湯には使用しないでください