a3399910 折りたたみ式宅配ボックス ファミリー・ライフ 12518427 a3399910 折りたたみ式宅配ボックス ファミリー・ライフ 12518427 a3399910 折りたたみ式宅配ボックス ファミリー・ライフ 12518427 a3399910 折りたたみ式宅配ボックス ファミリー・ライフ 12518427 a3399910 折りたたみ式宅配ボックス ファミリー・ライフ 12518427

折りたたみ式宅配ボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12518427 品番 a3399910
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

簡単設置で宅配受け取り時間の悩みを解決!
買い物や急な外出などの不在時でも設置して印鑑と付属の鍵を入れておけば、配達員の方が荷物を入れて捺印し鍵を掛けてくれます。
玄関先に広げておくだけ!
荷物の入れ方の印字付き
防水生地で雨でも安心!
折り畳んで収納可能
大容量約75L
大型荷物もOK!
各配送会社の大型資材にも対応:クロネコボックス(12)、エクスプレスBOX L(100)、ゆうパック・箱(大)
一部組立式
3ヶ月保証書付き

セット内容本体、セキュリティーワイヤー×1、南京錠×2、鍵×2、専用アンカー×1、取扱説明書 材質PVC、ポリエステル(水に強い加工) 質量(kg)1.3 ネイビー 容量(L)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×44×33、折りたたみ時:53×44×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする