Telemecanique Sensors アクチュエータ アクチュエータ XCSZ81

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12519845 品番XCSZ81
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

IEC60947、EN292、EN60204、EN1088. XCSMP安全インターロックスイッチ. XCSシリーズの安全スイッチを新発売 このデバイスは、機械運転者の安全と操作の信頼性を確保するため、現在効力のある規格IEC60947、EN292、EN60204、EN1088に準拠するよう設計されています。 マシンガードに取り付けられたアクチュエータがスイッチのヘッドから引き抜かれると、機械を停止して運転者を保護します。 正しく取り付けると、EN954に適合するカテゴリ3の制御回路又はEN954に適合するカテゴリ4の制御回路が形成されます(PREVENTA XPS安全モジュールと組み合わせた場合)。. プラスチック、二重絶縁、タレットヘッド、タイプXCSMP、XCSPA及びXCST キー操作スイッチ、アクチュエータのロック付き / なし ミニチュアデザイン プラスチック製ハウジング ケーブル接続済み、2 m、5 m又は10 mの長さ 最大作動速度: 1.5 m/s、最小: 0.05 m/s 機械的耐久性: 1,000,000回 最大動作速度: 耐久性を最高にする動作回数は1200回/時間 周囲温度範囲: 動作時は-25 → +70 ℃、保管時は-40 →+70 ℃ (XCSMPの場合は-25 →+80 ℃)

仕様
種類 = アクチュエータ
併用可能製品 = XCSMP安全スイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする