TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 機構部品(電子部品)
TELEMECANIQUE SENSORSの 基板用コネクタ
Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M18, ケーブルマウント, XZCC18FCP40B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12520001
品番
XZCC18FCP40B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
Schneider Electric メス、 M18 、 4 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド Pg 9 。IP 保護等級: IP65 水銀不使用
極数
極数 = 4
実装タイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = M18
プラグ/ソケット = ソケット
接点(オス/メス) = メス
IP保護等級 = IP67
シリーズ = XZCC
仕様
プラグ/ソケット:ソケット
シリーズ
XZCC
接点
オス/メス:メス
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタサイズ
M18
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ライトアングル