曜日別特売
XU9M18MB230K Telemecanique Sensors 光電センサ 円柱型 検出範囲 2 m TELEMECANIQUE SENSORS 12520640

Telemecanique Sensors 光電センサ 円柱型 検出範囲 2 m

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード12520640品番XU9M18MB230K
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。円筒型 M18 センサ設計 検出システム極性反射 材質:金属 視線タイプアキシャル 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ: AC / DC 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NC

仕様
センサーのスタイル = 円柱型
検出タイプ = 極性化レトロリフレクション
検出範囲 = 2 m
出力タイプ = ディスクリート
電気的接続 = 1/2 インチ 20 UNF 3 ピンコネクタ
シリーズ = XU
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする