曜日別特売
XY2CZ403 Schneider Electric ターンバックル XY2CE 、 XY2CED 、 XY2CJ は 用 調整可能 TELEMECANIQUE SENSORS 12521681

Schneider Electric ターンバックル XY2CE 、 XY2CED 、 XY2CJ は 用 調整可能

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード12521681品番XY2CZ403
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Schneider Electric ACTi 9 のiD 、 C60 、 C120 、 DPN 、 DPN Vigi 専用です。 C60H-DC 、 SW60-DC 、 C60PV-DC 、 C60NA-DC 、 C120NA-DC などです。この装置には、回路ブレーカの位置を示す開 / 閉コンタクト OF が含まれます。常時開押ボタンによる緊急停止これにより、関連付けられたデバイスの位置がリモートで表示されます トグルにはテスト機能があります 動作周波数は 50 Hz 又は 60 Hz です

種類ターンバックル先端形状両オーフねじ径×長さ(mm)M8×180RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする