Telemecanique Sensors, センサアクチュエータケーブル, 23 AWG, コア数:4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12523081 品番XZCPV1041L2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
仕様
芯数 = 4
長さ = 2m
コネクタ1 = M8
コネクタ 2 = 未処理終端
定格電流 = 3 A
保護等級 = IP65、IP67
使用温度範囲 = -25 → +80 ° C (静的)mm配線済みコネクタXZ - エルボメス - M8 - 4ピン - ケーブルPVC 2 m
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする