NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の ジョイントパイプ
換気口パイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12525497
品番
KS-100P200L
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
材質
PVC樹脂
色
グレー
規格
SU100(内径Φ100)
寸法A(mm)
106
寸法B(mm)
100
注意
※受注生産品