NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の ジョイントパイプ
換気口パイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12525506
品番
KS-150P200L
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
材質
PVC樹脂
色
グレー
規格
キョーワ150(内径Φ152)
寸法A(mm)
158
寸法B(mm)
152