NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の ジョイントパイプ
換気口パイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12525531
品番
KS-154P200L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,650
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVC樹脂
色
グレー
規格
VU150(内径Φ154)
寸法A(mm)
165
寸法B(mm)
154
注意
※受注生産品