NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の 換気フード
屋外換気口 樹脂/木枠留め用/壁面フラットタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12525567
品番
KS-85P-SG
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
壁面にあたる強風の吹き上げや、吹き込みを減少させます。
防虫網付。
適応屋内換気口:KS-410P
取付ねじピッチ(mm):W455×H105
自然換気
材質
ASA樹脂
色
シルバーグレー
有効換気面積(cm
2
)
72