NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の 換気フード
屋外換気口 アルミニウム/耐外風タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm
適合パイプ
スパイラル管(内径Φ100)
色
シルバーグレー
注文コード
12525628
品番
KS-8809AH-#-SG
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合パイプ・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【防虫網】ステンレス16メッシュ
材質
本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm
色
シルバーグレー
仕上
アクリル焼付塗装
適合パイプ
スパイラル管(内径Φ100)
有効換気面積(cm
2
)
55.3
注意
※網付は局所換気扇へのご使用はおやめください。
※防火ダンパーを密閉または半密閉の燃焼設備(給湯機、ふろ釜等)の排気ダクト等に使用すると、誤作動によりダンパーが閉じて不完全燃焼等、危険な場合がありますので使用しないでください。