屋外換気口 アルミニウム/耐外風タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス t:1.5mm 適合パイプスパイラル管(内径Φ150) シルバーグレー 注文コード12525811 品番KS-8609AHD-#-SG
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は材質・適合パイプ・色など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様【防火ダンパー(バイメタル式)】72℃【防虫網】ステンレス16メッシュ 材質本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス t:1.5mm シルバーグレー 仕上アクリル焼付塗装 適合パイプスパイラル管(内径Φ150) 有効換気面積(cm2)120
注意
※網付は局所換気扇へのご使用はおやめください。
※防火ダンパーを密閉または半密閉の燃焼設備(給湯機、ふろ釜等)の排気ダクト等に使用すると、誤作動によりダンパーが閉じて不完全燃焼等、危険な場合がありますので使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする