曜日別特売
KS-EX02DR-2/3 階数表示板 踊場用 NASTA(ナスタ) 12525856

KS-EX02DR-2/3 階数表示板 踊場用 NASTA(ナスタ) 12525856
KS-EX02DR-2/3 階数表示板 踊場用 NASTA(ナスタ) 12525856
KS-EX02DR-2/3 階数表示板 踊場用 NASTA(ナスタ) 12525856
KS-EX02DR-2/3 階数表示板 踊場用 NASTA(ナスタ) 12525856

階数表示板 踊場用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード12525856品番KS-EX02DR-2/3
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

壁面リフォーム時に着脱可能なブラケット付です。
材質は、キズがつきにくく耐久性に優れたステンレス製です。

付属品バインドねじ(SUS) 呼び3.8×30 2本、樹脂プラグ 2本、ワッシャー 2個材質本体:ステンレス(SUS304 BA)、化粧カバー:ステンレス(SUS304 ヘアーライン)寸法(幅W×高さH)(mm)210×125表示艶消し黒(シルク印刷)確度階数2~3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする