KS-V10AHD-#-MLG 耐外風高性能フード NASTA(ナスタ) 12526030

KS-V10AHD-#-MLG 耐外風高性能フード NASTA(ナスタ) 12526030
KS-V10AHD-#-MLG 耐外風高性能フード NASTA(ナスタ) 12526030
KS-V10AHD-#-MLG 耐外風高性能フード NASTA(ナスタ) 12526030

耐外風高性能フード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t=0.5mm、ダンパー部:ステンレス t=1.5mm適合パイプスパイラル管(内径Φ100)注文コード12526030品番KS-V10AHD-#-MLG
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

耐外風構造による強風時の雨や風に対する吹き込みを防止しながら低圧損を実現しました。(PAT.P)
壁汚れ防止構造。
防火ダンパー付に72℃用を設定しました。(バイメタル式)
特定防火設備該当品です。(ダンパー付)

材質本体・フード部:アルミダイカスト(ADC12) t=2.0mm、胴部:ステンレス(SUS304) t=0.5mm、ダンパー部:ステンレス t=1.5mm仕様【防虫網】ステンレス16メッシュメタリックライトグレー仕上アクリル焼付塗装適合パイプスパイラル管(内径Φ100)有効換気面積(cm2)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする