NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の 換気フード
屋外換気口 樹脂/スリムタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体・フード部:ASA樹脂、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス t=1.5mm
適合パイプ
スパイラル管(内径Φ100)
色
シルバーグレー
注文コード
12526188
品番
KS-8820PHD-SG
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合パイプ・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
壁汚れ防止構造(ナスタ独自の水受カラー付):雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
仕様
【防火ダンパー(バイメタル式)】72℃
材質
本体・フード部:ASA樹脂、胴部:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス t=1.5mm
色
シルバーグレー
適合パイプ
スパイラル管(内径Φ100)
有効換気面積(cm
2
)
39
注意
※局所換気扇へのご使用はおやめください。
※KS-#8820(防虫網)は、KS-8820PHのみ取付可能です。
※防火ダンパーを密閉または半密閉の燃焼設備(給湯機、ふろ釜等)の排気ダクト等に使用すると、誤作動によりダンパーが閉じて不完全燃焼等、危険な場合がありますので使用しないでください。