屋外換気口 樹脂/強制換気用スリムタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ASA樹脂 適合パイプスパイラル管(内径Φ100) ブラック 注文コード12526249 品番KS-8820PHE-BK
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は材質・適合パイプ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

厚み:65mmの強制換気用スリムタイプです。
壁汚れ防止構造(ナスタ独自の水受カラー付):雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
耐外風性能向上(横吹出タイプ):左右吹抜構造により、正面や上下方向からの吹込を防止します。

材質ASA樹脂 ブラック 適合パイプスパイラル管(内径Φ100) 有効換気面積(cm2)51.5
注意
※防火ダンパーを密閉または半密閉の燃焼設備(給湯機、ふろ釜等)の排気ダクト等に使用すると、誤作動によりダンパーが閉じて不完全燃焼等、危険な場合がありますので使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする