NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 物干金物
NASTA(ナスタ)の 室内用
NASTA(ナスタ)の 天井取付
屋内物干 天井取付タイプ/物干竿 1.5m付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12526398
品番
KS-DAS106
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
物干竿(1.5m)とのセットで、すぐに使用可能。
片手で簡単に取り外しできます。
スペースを有効活用できる天井取付タイプです。
材質
ベース・リング:PP樹脂、ポール:スチール・PP樹脂
色
ホワイト
サイズ
スタンダード
耐荷重
8kg(1セット当り)
注意
※危険ですのでポールや竿にぶら下がらないでください。本製品は屋外では使用しないでください。下地は屋内物干の制限荷重に十分耐えられるようにしてください。ロープは掛けないでください。傾斜した天井には取り付けないでください。