NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の 換気口関連商品
延長リング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
12526416
品番
KS-100PSR-SG-10
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色
シルバーグレー
寸法A(mm)
99
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
95
寸法E(mm)
31
寸法B(mm)
95.8
寸法C(mm)
91.9
適合パイプ
SU100(内径Φ100)