NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の 換気口関連商品
延長リング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
12526425
品番
KS-149PSR-10
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色
シルバーグレー
寸法A(mm)
149
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
145.5
寸法E(mm)
34
寸法B(mm)
145.5
寸法C(mm)
142
適合パイプ
キョーワ150(内径Φ152)