NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の 換気口関連商品
延長リング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
12526441
品番
KS-150PSR-LG-10
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色
ライトグレー
寸法A(mm)
151
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
146.8
寸法E(mm)
36
寸法B(mm)
147.4
寸法C(mm)
144
適合パイプ
キョーワ150(内径Φ152)