NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 内装商品
NASTA(ナスタ)の レール
NASTA(ナスタ)の ピクチャーレール
ピクチャーレール 天井後付タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12529767
品番
KS-PCR40A-ST
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。
・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。
・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)
材質
アルミニウム
色
シルバー
適合キャップ
KS-PCR-4-SV
適合フック
KS-PCR-1 または KS-PCR-1-K
サイズ(mm)
4000
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません