NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 物干金物
NASTA(ナスタ)の 室内用
NASTA(ナスタ)の 天井取付
AirBar エアバー 室内物干し【天井取付タイプ】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
12529968
品番
KS-NRP023-22WBKW
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
98.5×2243×94
ひも色
ホワイト
材質
(本体・カバー)PP、(竿)鉄/PP被覆
質量(kg)
5.2
色
ホワイト
耐荷重(kg)
8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません