屋外換気口 ステンレス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm 適合パイプスパイラル管(内径Φ175) 注文コード12530257 品番KS-85SG00A#10-SV
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は材質・適合パイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

防虫網付。(ステンレス10メッシュ)

仕様【防火ダンパー(ヒューズ式)】- 材質本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm 寸法A(mm)170 寸法D(mm)66 寸法B(mm)228 寸法C(mm)20 仕上焼付塗装 色:シルバー 適合パイプスパイラル管(内径Φ175)
注意
※受注生産品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする