NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の ガラリ(グリル)
NASTA(ナスタ)の 丸型ガラリ
屋外換気口 ステンレス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm
適合パイプ
スパイラル管(内径Φ150)
寸法D(mm)
115
注文コード
12530388
品番
KS-86SH00B#10-SV
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合パイプ・寸法D
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
防火ダンパー(ヒューズ式)なし
材質
本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm
寸法A(mm)
147
寸法F(mm)
20
寸法D(mm)
115
寸法E(mm)
55
寸法B(mm)
204
寸法C(mm)
180
仕上
焼付塗装 色:シルバー
適合パイプ
スパイラル管(内径Φ150)
注意
※防火ダンパーを密閉または半密閉の燃焼設備(給湯機、ふろ釜等)の排気ダクト等に使用すると、誤作動によりダンパーが閉じて不完全燃焼等、危険な場合がありますので使用しないでください。
※受注生産品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません