NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 換気口
NASTA(ナスタ)の ガラリ(グリル)
NASTA(ナスタ)の 丸型ガラリ
屋外換気口 ステンレス/偏芯タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm
適合パイプ
スパイラル管(内径Φ100)
注文コード
12530878
品番
KS-88SH00D#10-SV
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合パイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
偏芯設計により、風雨の浸入を軽減させます。
防虫網付。(ステンレス10メッシュ)
材質
本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm
寸法A(mm)
97
寸法F(mm)
20
寸法D(mm)
90
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
154
寸法C(mm)
130
仕上
焼付塗装 色:シルバー
適合パイプ
スパイラル管(内径Φ100)
注意
※ステンレス10メッシュ仕様は局所換気扇へのご使用はおやめください。
※受注生産品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません