屋外換気口 ステンレス/平型タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス(SUS304) t:1.5mm 適合パイプスパイラル管(内径Φ100) 注文コード12531045 品番KS-88SG00ED1-SV
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は材質・適合パイプなど16種類から選べます 他の種類を見る
仕様【防火ダンパー(ヒューズ式)】72℃ 材質本体:ステンレス(SUS304) t:0.5mm、ダンパー部:ステンレス(SUS304) t:1.5mm 寸法A(mm)97 寸法D(mm)62 寸法B(mm)137 寸法C(mm)115 仕上焼付塗装 色:シルバー 適合パイプスパイラル管(内径Φ100)
注意
※防火ダンパーを密閉または半密閉の燃焼設備(給湯機、ふろ釜等)の排気ダクト等に使用すると、誤作動によりダンパーが閉じて不完全燃焼等、危険な場合がありますので使用しないでください。
※受注生産品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする