Telemecanique Sensors9007TUB4M11

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12532655 品番9007TUB4M11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様
アクチュエータタイプ = レベル
回路 = 単極双投
通常端子構成 = NO/NC
IP保護等級 = IP66
電流 Max = 150A
材質 = 亜鉛ダイキャスト
最大AC電圧 = 600V
最大DC電圧 = 600V
シリーズ = 9007
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 61.98mm
深さ = 118.36mmVDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. このリミットスイッチには、以下にリストするいずれかのレバーアームアクチュエータが必要です。. 角形D TUBリミットスイッチ、IP66. 11通りの操作シーケンスに応じて調整可能な汎用スイッチ 頑丈で耐久性の高いスイッチ ヘビーディーティレバーアームを用意 採石、鉄道、ヘビーディーティ処理機器などのヘビーディーティ向け 下口 M20コンジットエントリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする