Telemecanique Sensors9007AO2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12532917 品番9007AO2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

NEMA 1 はネマタイプ 250 、 IEC60529 準拠の IP20. Square D 、ヘビーデューティ、金属製リミットスイッチ、 IP20. 9007A シリーズのリミットスイッチは、ヘビーデューティの金属製エンクロージャに収められていて、 600 V 絶縁定格と最大 15 A の電流定格を備えています。プラグインボディ又は固定パネル取り付けボディを選択できます。 スナップアクション、単一ステップ、 SPDT コンタクト構成これらの製品は、 -28 → +85 ° C の環境で使用できます。

仕様
アクチュエータタイプ = プランジャー
回路 = 単極単投
通常端子構成 = NO/NC
IP保護等級 = IP20
電流 Max = 15A
材質 = プラスチック
最大AC電圧 = 600V
接続タイプ = ケーブル
シリーズ = 9007
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 63.5mm
動作温度 Min = -54℃
取付方向 = 垂直

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする