タイプアクチュエータ:アクチュエータタイプ = ロッド
回路 = 4極
通常端子構成 = 2NC/2NC
IP保護等級 = IP66
電流 Max = 3A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 125V
接続タイプ = PG13
シリーズ = OsiSense XC
駆動タイプ = スローアクション
長さ = 200mm
動作温度 Min = -25℃
操作力 = 0.5 NmCycles
仕様通常端子構成:2NC/2NC材質メタル長さ(mm)200幅(mm)59シリーズOsiSense XC深さ(mm)118最大電流(A)3接続PG13.5保護等級IP66動作温度最大:+70℃、最小:-25℃操作力(N)0.5 m取付方向垂直駆動方式スローアクション回路4極機械的寿命2000000CyclesRoHS指令(10物質対応)対応最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)125