仕様
アクチュエータタイプ = ローラレバー
回路 = 双極単投
通常端子構成 = 1 NC / 1 NO
IP保護等級 = IP66
電流 Max = 3A
材質 = タンク合金 Zinc Alloy
最大AC電圧 = 50V
最大DC電圧 = 50V
接続タイプ = M12
シリーズ = XCKJ
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 40mm
幅 = 59mm
機械的寿命 = 30000000Cyclesリミットスイッチ Xckj-Th プラスチックローラーレバー Var長さ - 1NC+1NO - スナップ - M12
RoHS指令(10物質対応)対応