Telemecanique SensorsXCKJ167

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12533486 品番XCKJ167
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様
アクチュエータタイプ = ローラープランジャ
回路 = 双極単投
通常端子構成 = 1 NC / 1 NO
IP保護等級 = IP66
電流 Max = 3A
材質 = タンク合金 Zinc Alloy
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
接続タイプ = PG13
シリーズ = XCKJ
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 40mm
幅 = 44mm
機械的寿命 = 25000000Cyclesリミットスイッチ Xckj - スチールローラープランジャ強化 - 1NC+1NO - スナップ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする