Telemecanique SensorsXCKP2128G11

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12533599 品番XCKP2128G11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
仕様
アクチュエータタイプ = ローラレバー
回路 = 双極単投
通常端子構成 = 1 NC / 1 NO
IP保護等級 = IP66、IP67
電流 Max = 10A
材質 = プラスチック
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
接続タイプ = PG11
シリーズ = XCKP
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 31mm
動作温度 Min = -25℃
取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ Xckp-Th 。プラスチックローラー Lev プランジャ H 又は V-1NC+1NO - スナップ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする