Telemecanique SensorsXCKN2110P20

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12533678 品番XCKN2110P20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。

仕様
アクチュエータタイプ = スプリングプランジャ
回路 = 双極
通常端子構成 = NO/NC
IP保護等級 = IP65
電流 Max = 10A
材質 = プラスチック
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
接続タイプ = M20
シリーズ = OsiSense XC
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 30mm
幅 = 30mm
取付方向 = 垂直Cycles
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする