Telemecanique SensorsXCKM101

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12534080 品番XCKM101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

Schneider XCKM リミットスイッチは、金属製エンドプランジャを備え、コンタクトタイプと 1 NC+1 NO の構成があります。汎用ミディアムデューティ金属ボディ製品のための優れた選択肢です。IP 保護等級: IP66 ( EN/IEC60529 ) IK 保護等級: IK05 は EN50102 に適合します。

仕様
アクチュエータタイプ = プランジャー
回路 = 双極
通常端子構成 = 1 NC / 1 NO
IP保護等級 = IP66
電流 Max = 10A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 500V
駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする