Telemecanique SensorsXCKM3910H29EX

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12534089 品番XCKM3910H29EX
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Schneider XCKM リミットスイッチは、プランジャヘッドを備えており、コンタクトタイプと 2 NC + 1 NO の構成を備え、ミディアムデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級

仕様
アクチュエータタイプ = プランジャー
回路 = 3極
通常端子構成 = 2NC/1NO
IP保護等級 = IP66
電流 Max = 6A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 400V
駆動タイプ = スナップアクション
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする