Telemecanique SensorsXCKT2145N12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12534841 品番XCKT2145N12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKT シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。

仕様
アクチュエータタイプ = ローラレバー
回路 = 双極単投
通常端子構成 = NO/NC
IP保護等級 = IP66、IP67
電流 Max = 10A
材質 = プラスチック
最大AC電圧 = 240V
接続タイプ = 1/2 in NPT
シリーズ = OsiSense XC
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 51mm
動作温度 Min = -25℃
取付方向 = 前Operations

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする