Telemecanique SensorsZCMD29

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12534938 品番ZCMD29
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

OsiSense XCリミットスイッチボディ. Telemecanique OsiSense XCシリーズリミットスイッチボディは、ZCKリミットスイッチヘッドとアクチュエータを組み合わせることで完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。. 特長と利点. スナップ式コンタクト(強制開離動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ

仕様
回路 = 双極
通常端子構成 = 2NC
電流 Max = 6A
材質 = タンク合金 Zinc Alloy
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
接続タイプ = プラグイン
シリーズ = OsiSense XC
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 30mm
深さ = 50mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする