Telemecanique SensorsZCKJ1

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12534956 品番ZCKJ1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. 標準リミットスイッチボディ / LED(ZCKJ). Telemecanique OsiSense XCKJシリーズのリミットスイッチボディでは、ZCKE/Yリミットスイッチヘッドとアクチュエータを使用して完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。. 特長と利点. スナップ式コンタクトで確実な開動作 動作温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ

仕様
回路 = 双極
通常端子構成 = NO/NC
IP保護等級 = IP65
電流 Max = 10A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
シリーズ = OsiSense XC
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 77mm
動作温度 Min = -25℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする