仕様
アクチュエータタイプ = ローラープランジャ
回路 = 双極単投
通常端子構成 = 1 NC / 1 NO
IP保護等級 = IP66, IP67、 IP68
電流 Max = 1、5A
材質 = タンク合金 Zinc Alloy
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
接続タイプ = ケーブル
シリーズ = XCMD
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 30mm
幅 = 16mm
操作力 = 35 NCyclesリミットスイッチ XCMD - スチールローラープランジャ - 1NC+1NO - スナップ -10 M
RoHS指令(10物質対応)対応