Telemecanique SensorsXCMD2102L7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12535489 品番XCMD2102L7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様
アクチュエータタイプ = ローラープランジャ
回路 = 双極単投
通常端子構成 = 1 NC / 1 NO
IP保護等級 = IP66, IP67、 IP68
電流 Max = 1、5A
材質 = タンク合金 Zinc Alloy
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
接続タイプ = ケーブル
シリーズ = XCMD
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 30mm
深さ = 70.4mm
取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ XCMD - スチールローラープランジャ - 1NC+1NO - スナップ -7 M
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする