Telemecanique SensorsXCMD2115M12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12535541 品番XCMD2115M12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様
アクチュエータタイプ = ローラレバー
回路 = 単極双投
通常端子構成 = 1CO
IP保護等級 = IP66, IP67、 IP68
電流 Max = 1、5A
材質 = タンク合金 Zinc Alloy
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
接続タイプ = M12
シリーズ = XCMD
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 30mm
動作温度 Min = -25℃
操作力 = 0.1 NCyclesリミットスイッチ XCMD - 熱可塑性樹脂製ローラーレバー - 1c/O-Snap-M12
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする