仕様
アクチュエータタイプ = プランジャー
回路 = 双極単投
通常端子構成 = 1 NC / 1 NO
IP保護等級 = IP66, IP67、 IP68
電流 Max = 3A
材質 = タンク合金 Zinc Alloy
最大AC電圧 = 50V
最大DC電圧 = 50V
接続タイプ = M12
シリーズ = XCMD
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 30mm
動作温度 Max = +70℃
取付方向 = パネルCyclesリミットスイッチ XCMD - M12 メタルエンドプランジャ - 1NC+1NO - スナップ - M12
RoHS指令(10物質対応)対応