Telemecanique SensorsXCRE58

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12535699 品番XCRE58
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
仕様
アクチュエータタイプ = レベル
回路 = 双極単投
通常端子構成 = 2NO / 2NC
IP保護等級 = IP54
電流 Max = 3A
材質 = 亜鉛合金
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
接続タイプ = PG13.5
シリーズ = XCR
長さ = 85mm
幅 = 75mm
操作力 = 0.7 NmCyclesリミットスイッチ Xcr- 金属位置保持十字ロッドレバー角型ロッド 6 mm - 2 x ( 1NC + No )
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする