Telemecanique SensorsZCKJ4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12535778 品番ZCKJ4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様
回路 = 2P
通常端子構成 = 2CO
IP保護等級 = IP66
電流 Max = 3A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
接続タイプ = PG13.5
シリーズ = ZCKJ
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 40mm
深さ = 102mmリミットスイッチボディZCKJ - 固定 - ディスプレイなし - 2c/O- スナップ作動 - M20
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする